Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası
Çelik, siyah Delta Seal, mer. baş., H
PULLU YMB.SAC VİDA.PH2-DELTA(SYH)3,9X13
Ürün no. 013403913
EAN 4011231192538
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik, siyah Delta Seal, PH kafa tipi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Tüm yumuşak malzemelerin (ör. plastik) pano, iç koruma gibi, motorlu araçların iç kısmına cıvatalı bağlantıları için uygundur.
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Üst kat siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Kafa çapı (dk) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,4 mm |
Tahrik tipi | H |
Vida iç yolu | H2 |
Pul kalınlığı (t) | 1 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |