Altıköşe somun
DIN 934 düz A2 paslanmaz çelik
AKB.SOMUN DIN934(A2)SW27-M18
Ürün no. 032218
EAN 4011231339094

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M18 |
Yükseklik (m1) | 15 mm |
Harici sürücü (s1) | WS27 |
Standartlar | DIN 934 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |