Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik genişletme perçini Tip 3

Plastik genişletme perçini, tip 3
BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI HDD14,5 SİYAH

Ürün no. 0501105065
EAN 4024835488594

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 3

Ürün no. 0501105065

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Şapkalı taban

Kolay montaj ve söküm


Elle monte edilmesi de mümkündür



Yüksek tutma kuvveti ve parçada güvenli tutuş

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal bağlantı yerleri

Kafa çapı (B)

15 mm

Vida başı yüksekliği (C)

4 mm

Genleştirici malafanın çapı (A)

6,5 mm

Malzeme

Poliamit - PA 6

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

51118174186

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler