Dynapro yumuşak kapanır, tam uzatma, 40 kg
DYNAPRO RAY ÇİFT AÇILIM 500 MM
GRASS
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![]() | |
Nominal uzunluk (NL) | 500 mm |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Kapanma sistemi | Yumuşak kapanma |
Çekme tipi | Tam uzatma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!