Çift taraflı çıta bandı
Çıta sabitleme bandı
ÇİFT TARAFLI ÇITA BANDI 19MMX10M
Ürün no. 08949100
EAN
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel yapışma
- Bant montajdan hemen sonra son derece yüksek uygulama emniyeti sağlar. Yapıştırma işleminin ardından 24 saat geçtikten sonra çok yüksek bir nihai yapışma gücü elde edilir.
- Pürüzlü ve hafif engebeli yüzeylerde bile yüksek yapışma sağlanır
Köpük taşıyıcılı
Bandın titreşim sönümleyici etkisi vardır ve farklı genleşme gösteren malzemeler arasında kullanılabilir.
Sıcaklık, UV ışınları ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklıdır
- Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir
- Yüksek sıcaklıklarda bile etkisini kaybetmez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv sektöründe dekoratif ve işlevsel şeritleri, harfleri, amblemleri, panelleri ve braketleri sabitlemek için
Makinelerin üzerine amblemlerin takılması için
Mekanik sabitleme elemanlarıyla bağlantılı olarak spoylerin sabitlenmesi için
Uygulama talimatları
- Yapıştırılacak yüzeyler; kuru, tozdan, yağdan ve silikondan arındırılmış olmalıdır
- Düzgün yapışmayı sağlamak için bant yapıştırılacak malzemeye yeterince bastırılmalıdır
- İdeal nihai güce 24 saat sonra erişilir
- Hassas yüzeylerde (örn. PP, PE, kauçuk) ve gözenekli zeminlerde (örn. ahşap, doğal taşlar), lütfen ön testler uygulayın
- Yumuşatıcı katkı maddeleri içeren plastiklerin yapıştırılacağı durumlarda yumuşatıcılar, yapıştırıcı tabakayı bozabilir. Yapıştırıcının mukavemeti bundan olumsuz etkilenir (ön test gereklidir)
| Yapıştırıcı tabanı | Akrilat | 
| Destek malzemesi | Polietilen köpük | 
| Renk | Antrasit (taban malzemesi) | 
| Kalınlık | 0,8 mm | 
| Yapışma gücü 25 mm'de | 19 N | 
| Kopma anındaki uzama | 300 % | 
| Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 95 °C | 
| Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C | 
| Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C | 
| Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 40 °C | 
| Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet | 
| Nem direnci | Evet | 
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay | 
| Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de ve %50 nemde | 
| Genişlik | 19 mm | 
| Uzunluk | 10 m |