DIN 471 fosfatlı yay çeliği, şekil A
DIŞ SEGMAN DIN471-A-SİYAH-20X1,2
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Miller için uygun | 20 mm |
Oluk çapı için uygun | 19 mm |
İç çap (d1) | 18,5 mm |
Halka genişliği (a1) | 4 mm |
Genişlik (b1) | 2,6 mm |
Kalınlık (s1) | 1,2 mm |
Standartlar | DIN 471 |
Şekil | A |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çıplak |
Model | Standart tasarım |
ROHS uyumlu | Evet |