Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı pop perçin, diğer

Mercimek başlı pop perçin, diğer
MER.POP PER(ST/ST-A2K/A2K)10,5-14,5 6X20

Ürün no. 09356 20
EAN 4045989002559

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı pop perçin, diğer

Ürün no. 09356 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

6,000 x 20,000 mm

Min./maks. kavrama aralığı

11,0-15,0 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,5 mm

Kesme kırılması yükü

4200 N

Germe kırılması yükü

5500 N

Manşon malzemesi

Çelik

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Galvanizli

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Standartlar

DIN 7337, WN 935

Vida başı tipi

Yassı mercimek başlı

Mandren çapı (dm)

3,6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler