El kılavuz seti HSS, DIN 352
El klvz. seti HSS DIN 352, 3 parçalı
HSS EL KILAVUZU-DIN352-(1-3) 3PRÇ.M16
Ürün no.
063916
EAN 4011231531580
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için konik kılavuz (form A), ikinci kılavuz (form D) ve üçüncü kılavuzdan (form C) oluşan 3 parça
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M16 |
Hatve | 2 mm |
Uzunluk | 80 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 32 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Gönye boyutu | 9 mm |
Karot deliği çapı | 14 mm |
Malzeme | HSS |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!