Kablo klemensi ile kablo konnektörü
Kablo klemensi ile kablo konnektörü
KABLO BİRLEŞTİRİCİ METAL KLMN.0,5-1,0MM
Ürün no.
05585161
EAN 4046778096902
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1,0 mm² |
Uzunluk | 18 mm |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0.5 mm² |
Maks. tel kesiti | 1.0 mm² |