Altıköşe başlı matkap uçlu vida
ISO 15480 galvanize çelik
AKB.MTK.UÇ.FLNŞ.VİDA-ISO15480(A2K)4,2X16
Ürün no. 504934216
EAN 4055375055359
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Delme, diş açma ve vidalama işlemlerinin hepsi tek bir adımda
- Önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Altıköşe başlı matkap uçlu vida
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 15480 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,8 mm |
Flanş çapı (dk) | 8,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,1 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 12,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 3 mm |