Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik 10.9, çinko pul, gümüş
SİL.İMB.CIV-ISO4762-10.9-(ZFSHL)-M8X20

Ürün no. 415048 20

EAN 4053479210339

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida

Ürün no. 415048 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko pul kaplama, gümüş (ZFSHL)

Çinko pul kaplamalar, ticari araç montajı, inşaat makineleri, tarım araçları ve ekipmanı ve araç inşaat seviyesinde korozyon koruma gereksinimleri olan diğer tüm alanlar için krom (VI) içermeyen korozyon koruma kaplamalarıdır.



ZFSHL için korozyon direnci:


  • Çap ≥ M6 - 480 sa*

  • Çap ≥ M10 - 720 sa*


  • * Kılavuz değerler: DIN EN ISO 9227 NSS'ye göre tuz püskürtme buğusu testinde dişsiz noktalarda baz metal korozyonu yoktur.


  • ZFSHL tanımı aşağıdaki korozyon kaplamasını ifade eder:


    • Çinko pul kaplama, üst kaplamalı, gümüş rengi, sürtünme değeri ayarlı yağlama ile.

    • Entegre yağlama parçacıkları olan üst kaplama sayesinde 0,09 μ - 0,14 μ arasında ayarlanmış sürtünme katsayısı aralığı

    Not

    ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'e geçirilmiştir.

    Ürün bilgileri

    Veri sayfaları(X)

    CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

    Diş tipi x nominal çap (d1)

    M8

    Uzunluk (l1)

    20 mm

    Kafa çapı (dk)

    13 mm

    Vida başı yüksekliği (k1)

    8 mm

    Standartlar

    ISO 4762

    Malzeme

    Çelik

    Özellik sınıfı

    10,9

    Yüzey

    Pul çinko gümüş

    RoHS uyumlu

    Evet

    Korozyon koruma süresi

    480 h

    Vida başı tipi

    Soket kafası

    Tahrik tipi

    Altıgen ekleme

    Vida iç yolu (s1)

    HS6

    Diş tipi

    Metrik diş

    Diş formu

    Standart metrik diş

    Diş tasarımı

    Kısmi diş

    Ürün sınıfı

    A

    Ürün no.
    Müşteri malzeme no.

    Tehlikeli malzeme

    Ürün bilgileri

    Veri sayfaları()

    Veri sayfaları ()

    CAD verileri  | 

    Teknik bilgiler