Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz

ISO 14583 paslanmaz çelik, A4, düz
CIV-MB-ISO14583-A4/70-TX20-M4X10

Ürün no. 40074 10

EAN 4050382529817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz

Ürün no. 40074 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Montaj verimliliğinde artış



Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az alet aşınması

  • Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz

  • Yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • Sallantı olmaz

  • Vida güvenle yerine oturur


Altı kanallı bağlantıların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak altı kanallı başlı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Standartlar

ISO 14583

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Düz başlı

Tahrik tipi

İç altı kanallı

Vida iç yolu

TX20

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Mil çapı

4 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler