Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Allzweckniet, Flachrundkopf, Aluminium schwarz

Allzweckniet Flachkopf Alu/Alu schwarz

Art.-Nr. 0914248207

EAN 4068362005473

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Allzweckniet, Flachrundkopf, Aluminium schwarz

Art.-Nr. 0914248207

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Hülse: Aluminium schwarz, Stift: Aluminium

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Schwarz eloxiert

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 20,5 mm

Hülsenlänge (l3)

23 mm

Kopfdurchmesser (dk )

16 mm

Kopfhöhe (k1)

1,8 mm

Klemmbereich min./max.

1-9 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

5-5,3 mm

Scherbruchlast

1000 N

Zugbruchlast

1250 N

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Rundkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen