Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kilit rondelası, DIN 6799, düz, çelik

Kilit rondelası, DIN 6799, düz, çelik
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D3,2

Ürün no. 049032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kilit rondelası, DIN 6799, düz, çelik

Ürün no. 049032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6799, steel, plain

Min./maks. miller için uygun

4-5 mm

Oluk çapı için uygun

3,2 mm

İç çap (d1)

2,7 mm

Dış çap (d2)

7,3 mm

Kalınlık (s1)

0,6 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çıplak

Şekil

RA

DIN

6799

ROHS uyumlu

Evet