Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı ve tırtıklı şaftlı somunlu perçin

Galv. çlk, merc. başlı, tırtıklı şaft
SOMUN.PERÇ.DÜZ-TIRT.A2K(3,0-5,5)M5

Ürün no. 094822 05
EAN 4047376785069

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı ve tırtıklı şaftlı somunlu perçin

Ürün no. 094822 05

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)

Krom (VI) içermez: AB Kullanım Ömrü Sonu Araç Direktifi ile uyumludur


  • Somunlu perçinler iki tür bağlama işlemini bir araya getirir: Pop perçin ile ilave bir cıvata bağlantısı.

  • Bu, temel olarak cıvata bağlantılarının nispeten ince duvarlı yapısal elemanlarda kullanılmasını sağlar.


Tırtıklı şaftın avantajları:


  • Daha fazla sıkıştırma torku ve döndürme direnci

  • Özellikle alüminyum, plastik ve cam elyaf olmak üzere tüm malzemelerin bağlanması için uygun
NotBelirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir ve bilgiler bu nedenle iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Diş tipi x nominal çap (D)

M5

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (d1)

10 mm

Dış çap (d2)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,1 mm

Min./maks. kavrama aralığı (s1)

3,1-4,0 mm

Germe kırılması yükü

11070 N

Kesme kırılması yükü

2760 N

Maks. sıkma torku

7.8 Nm

Mil detayı

Tırtıllı sap ile

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler