Alyan havşa başlı cıvata
DIN 7991 / ISO 10642 düz A2 p. çlk
HAVŞA İMB.ISO10642-A2/070-IH2,5-M4X12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kafa geometrileri nedeniyle havşa başlı cıvataların bu standarda göre sınırlı bir yük kapasitesi vardır ve muhtemeldir ki çekme veya burulma direnci gereksinimlerini karşılayamaz.
- Cıvatanın gerçek mekanik özellikleri değişmez ve ISO 3506-1 ile uyumludur
- Ürün türüne bağlı olarak bu ürünler neredeyse kafaya kadar dişli olarak tedarik edilir
- DIN 7991 ve ISO 10642'ye uygun şekilde cıvata başları için havşa açma, DIN 74 şekil F'ye uygun olmalıdır
DIN 7991 geri çekilmiş ve ISO 10642 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | nominal Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler çıkarılmıştır | mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,96 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,48 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH2,5 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |