3/8 inç lokma anahtarı
3/8 inç lokma anahtarı, çift altıgen, çok amaçlı profil
MULTİ LOKMA 3/8I-KISA-SW12-KROM-25,5MM
ZEBRA
Ürün no.
071312312
EAN 4045727475881
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çift altıgen, çok amaçlı profil
- Yüzey: krom kaplamalı, polisajlı
- Tahrik: 3/8 inç kare lokma
- Uç: Çift altıgen, çok amaçlı profil
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 12 mm |
Uç tipi | On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 25,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 17 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 8,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 17 mm |