Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

HSCO helezon matkap ucu DIN 338 RN tipi

Helezon mtkp ucu HSCo DIN 338 tip RN
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,0MM
ZEBRA

Ürün no. 062650
EAN 4011231524537

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSCO helezon matkap ucu DIN 338 RN tipi

Ürün no. 062650

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Paslanmaz çelik için özel olarak tasarlanmıştır.

Teknik özellikler


  • Uç noktası: Konik uç

  • Delici uç inceltmesi: Çapraz uç C, kendi kendine merkezleme

  • Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için

  • %5 kobalt
Not

13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Titanyumda ve titanyum alaşımlarında, paslanmaya, aside ve ısıya dayanıklı östenitik çeliklerde, yüksek mukavemetli ve kısa talaş oluşturan çeliklerde yaklaşık 1200 N/mm2'ye kadar (rulman çelikleri) kullanılabilir

  • Bazı durumlarda Hastelloy, Inconel, Nimonic vb. gibi özel alaşımlar için uygundur.

Makine tipi için uygun

Kablosuz tornavidalar
Matkap
Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik
Dökme demir
Paslanmaz çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

5 mm

Uzunluk (l1)

86 mm

Yonga oluğu uzunluğu (l2)

52 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Çıplak

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler