Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sac somunu Tip 6

Sac somun, tip 6
FİAT-SAC VİDA SOMUNU (DTB)-M5/21MM

Ürün no. 0501106075
EAN 4024835578462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somunu Tip 6

Ürün no. 0501106075

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Zorlayıcı bağlantılar için dişli yapı
  • İki veya daha fazla bileşenin hızlı ve emniyetli bağlantısı

  • Kolay montaj ve söküm işlemi

  • Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür

  • Yüksek sıkma torku
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal üzerine kaydırın

Şekil

İ

Vida dişi için uygun

M5

Vida için uygun

M5

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-4,3 mm

Uzunluk (L)

20,4 mm

Genişlik (B)

15 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

10,5 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,6 mm

Malzeme

Alaşımsız çelik, C45

Yüzey

Pul çinko

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

61131372033, 60811807

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler