Çamurluk pulu
DIN 522 düz A2 paslanmaz çelik
ÇAMURLUK PULU DIN522-C(A2)-8,4X25X1,5
Ürün no. 040993825
EAN 4045727927182
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 522'ye göre, kaplamasız A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 25 mm |
Kalınlık (h1) | 1,5 mm |
Standartlar | DIN 522 |