Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens
İzoleli halka klemens
İZOLELİ HALKA KLMN. M3,5/1,5-2,5MM MAVİ
Ürün no.
05589072
EAN 4011231468008
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PVC izoleli
Not
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İnce ve daha ince örgülü bakır iletkenler için
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Flanş deliği | M3,5 |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |