Ölçü kapları
Dökme ağızlı ölçme kabı
HUNİLİ ÖLÇEK-1LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Aside ve yağa dayanıklı
- Yağ, soğutma sıvısı, cam yıkama suyu vb. aktarımı için idealdir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
Renk | Beyaz |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Yağ |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 101 g |