Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Merc. havşa baş sac vidası, yıldız, C form

DIN 7981 pslnmz. A2 merc. baş, C form
YSB.SAC VİDASI-DIN7981-C-PH2-(A2)-3,5X25

Ürün no. 011935 25
EAN 4011231183369

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Merc. havşa baş sac vidası, yıldız, C form

Ürün no. 011935 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7981 A2 paslanmaz çelik, C form, sivri
  • Sac vidaları diş açan vida ailesi grubundadır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu vidalar kendi diş yuvasını açar.

  • Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.

  • Form C = uçlu diş

  • Form F = uçsuz diş

  • Form R = yuvarlak uçlu diş
Not

Paslanmaz çelikten yapılan diş açan sac vidaları, sertleştirilmiş çelikten daha yumuşaktır. Dolayısıyla bu vidalar çelik plakalarda havşa diş oluşturamaz. Bu nedenle yalnızca alüminyum gibi yumuşak malzemelerde kullanılmalıdırlar.


Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Nominal çap (d1)

3,5 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,6 mm

Vida iç yolu

H2

DIN

7981

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

DIN 7981

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler