Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pimli setskur, iç altı köşe

ISO 4028 çelik 45H, düz
SETSKUR-ŞAFTL.DIN915-450HV-IH4(SYH)M8X60

Ürün no. 02578 60

EAN 4011231312943

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pimli setskur, iç altı köşe

Ürün no. 02578 60

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4028, çelik 45H, düz
Not

Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder



ISO 4028, DIN 915'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.



Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

60 mm

Zıvana çapı (d2)

5,5 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

4 mm

Vida iç yolu (s1)

HS4

Standartlar

ISO 4028

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Sertlik kategorisi

45H

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş formu

Standart metrik diş

Uç şekli

Koni şekilli

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler