Fren hidroliği DOT 4
Fren hidroliği DOT 4
DOT4 FREN HİDROLİK YAĞI 5LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Şu spesifikasyonları karşılar: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ve DOT 4
Fren hidrolikleri aşağıdaki test gerekliliklerini karşılayan herhangi bir ticari ürünle karıştırılabilir: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 veya ISO 4925.
Glikol eter esasına dayanarak formüle edilmiştir
- Demir ve demir dışı metallere kıyasla mükemmel korozyon koruması
- Yüksek termal kararlılık
- Lastik ile uyumludur
Üstün yağlama özellikleri
Debriyaj sistemlerinin hidrolik güç aktarımında kullanım için uygundur.
Fren hidroliklerini araç üreticisinin talimatlarına göre değiştirin. Hiçbir koşulda otomatik şanzıman sıvılarıyla (ATF) veya mineral yağlarıyla karıştırmayın. Fren hidroliklerinin boyalar üzerinde çözücü etkisi olduğu için boyalı yüzeylerle temas ettirmekten kaçının. Fren hidroliği higroskopiktir ( nem çeker).
Teneke kutular/variller için: Musluk yalnızca fren hidroliğini boşaltmak için kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra (ve depolama sırasında), her zaman teneke kutunun orijinal kapağını kapatın. Musluklar fren hidroliğinin nem kapmayacağını garanti etmez. Lütfen müşterilerinizi doğru depolama yöntemi konusunda uyarın. Araç üreticisi tarafından verilmiş bilgilere uyun.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Çeşitli VW/Audi, Seat ve Skoda araçlar için zorunlu.
İçerik | 5 l |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Poliglikol eter |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Min. ıslak kaynama noktası | 155 °C |
Min. kuru kaynama noktası | 255 °C |
Yoğunluk | 1,07 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!