Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kaymaz yapışkan bant, PVC

Kaymaz yapışkan bant, PVC
KAYMAZ BANT 50MMX18M SİYAH

Ürün no. 0894325190
EAN 4045989818198

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kaymaz yapışkan bant, PVC

Ürün no. 0894325190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Self-adhesive tape, acrylic-solvent based, to make surfaces anti-slip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polivinil klorür - PVC

Uzunluk

18 m

Genişlik

50 mm

Kalınlık

0,78 mm

Renk

Siyah

Min./maks. işlem sıcaklığı

-5 - 50 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler