Altı köşe başlı cephe vidası, contalı, matkap uçlu piasta®
Cephe vidası piasta, contalı, matkap uçlu
ZEBRA PIASTA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Contalı ve standart matkap uçlu
Çap 4,2 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 4,8 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4 ve Z-14.1-537
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 5,5 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 6,3 mm < Uzunluk 50 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 6,3 mm > Uzunluk 50 mm:
- Genel inşaat izni Z-14. 1-4 ve Z-14.4-407
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184 ve ETA-13/0210
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum, çelik profiller ve sandviç panelleri, alüminyum ve çelik yüzeyler üzerine sabitlemek içindir.
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Düz |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik |
Nominal çap (d1) | 5,5 mm |
Uzunluk (l1) | 26 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 19 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,5 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6,9 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 22,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 5,25 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 4 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0-5,0 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |