Kılıç testere ağzı, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu
Kılıç testere ağzı 3S, Multiblade, ahşap
KILIÇ TESTR.UCU(M.BLADE)AHŞ.200MM (5AD)
Ürün no. 0615820340
EAN 4038898427650
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir










Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kademeli diş dağılımıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
- Gereksiz kılıç testere ağzı değişimlerini ortadan kaldırarak tek lamayla sürekli çalışabildiğinden şantiyeler için idealdir.
Not
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kılavuz
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal kullanım için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu şartlara tabi uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için uygun standart lama.
Uzunluk (L) | 200 mm |
Min./maks. diş aralığı | 2-4 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak, Elyaf levha, Yapışık ahşap, Plastik kaplamalı elyaf levha |
Şunun için uygun: | PVC, genellikle plastik |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 6-150 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |