Plastik genişletme perçini Tip 1
Plastik genişletme perçini, tip 1
MB-PİM TİP KOPÇA 5,0MM-5,5MM SİYAH
Ürün no. 050052314
EAN 4047376891203
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,00-8,00 mm |
Kafa çapı (A) | 10,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, smart, MINI, Renault |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
kurulum konumu | İç mekan, Arka tampon, Üniversal, Cladding, Trim strip, Cover, Kaporta, Motor bölmesi, Gövde altı, Ön tampon |