Altıgen sac vidası DIN 7976 A2 paslanmaz çelik, düz, C form (uç ile)
DIN 7976 paslanmaz çelik A2, düz, C tipi, uç ile
AKB.SAC VİDASI-DIN7976-C(A2)SW13-8X22
Ürün no.
01228 22
EAN 4024835131506
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
DIN | 7976 |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 14,26 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |