VDE tornavida, düz
VDE tornavida, düz
DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-0,4X2,5X80
ZEBRA
Ürün no.
0613631025
EAN 4038898273653
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,4 x 2,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |