Mercimek havşa başlı sac vidası, AW kafa tipi C form
WN 112 çelik çinko kaplı havşa başlı AW, C form
SAC VİDASI-HB-C-AW25-(A2K)-4,8X25
Ürün no.
011254825
EAN 4045727135327
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
WN 112 uyumlu, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K). AW kafa tipi, C form, sivri.
AW kafa tipi:
- Geliştirilmiş tork aktarımı
- Daha uzun ömürlü
- Mükemmel merkezleme
- Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj; tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde düşüktür
- Vidalama esnasında mümkün olan en büyük yüzey temasına sahip uç yapısı
- Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,3 mm |
Vida iç yolu | AW25 |
Tahrik tipi | AW |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | Uç |