Çok amaçlı metal dübel W-MG
Metal üniversal dübel, W-MG
ÇOK AMAÇLI GAZBETON DÜBEL 8X60MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Çeşitli yüzeylerde kullanılabilir: Gazbeton sınıf AC2/AC4, delikli tuğla, ponza taşı, hafif beton
- Dübel, önceden delme olmadan, yıkamaya kadar sınıf AC2 gazbetona yerleştirilir
- Kolay montaj
- Maşalı pim montajında kullanım için
- M8 trifon saplama vidasıyla birlikte kullanılan W-MG 8 metal dübel, Gaz tesisatları için Alman teknik yönetmeliklerinin (TRGI) gereksinimlerini karşılar. Bu yönetmeliklerin madde 3.3.7.2'si, iç boruların döşenmesi için gereksinimleri öngörmektedir: "Boru bağlantıları yangına dayanıklı olmalıdır. Boru bağlantılarının destek parçaları yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır."
- Ahşap ve sunta vidaları kullanılabilir
- Galvanize çelik
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120 (sabitleme tabanı: Dikey olarak delikli tuğla, VPB ≥ 12, delikli kumlu kireç tuğlası, PSLB ≥ 12, gazbeton, mukavemet sınıfı ≥ 4), DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi)
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120 (sabitleme tabanı: Dikey olarak delikli tuğla, VPB ≥ 12, delikli kumlu kireç tuğlası, PSLB ≥ 12, gazbeton, mukavemet sınıfı ≥ 4), DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi)
Veri sayfaları(X)
Tavan alanı dahil olmak üzere boru sistemlerinin bağlantısı (onaylanmamış)
Gaz borularının bağlantısı
Su borularının ve boru kelepçelerinin bağlantısı
Ankraj çapı | 8 mm |
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 60 mm |
PB 4'te nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Delikli tuğlada nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Ponzataşında nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 65 mm |
Gömme derinliği (h s) | 60 mm |
Diş çapı (d thr) | 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!