DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D12,2
Ürün no.
044112
EAN 4050641305138
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
Vida dişi için uygun | M12 |
İç çap (d1) | 12,2 mm |
Dış çap (d2) | 21,1 mm |
Yükseklik (h1) | 5 mm |
Kalınlık (s1) | 2,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Mekanik olarak galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |