Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik 8.8 çinko kaplamalı
SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S8-(A2K)-M10X50

Ürün no. 008410 50
EAN 4038898466932

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 008410 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH8