1/4 inç multi lokma
1/4 inç multi lokma
MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW7-KROM-22MM
ZEBRA
Ürün no.
071311307
EAN 4038898920168
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
- Son derece yüksek kaliteli multi lokmalar uzun kullanma süresini garanti eder
- Yüzey: Krom kaplama, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare lokma
- Uç: on iki köşe, çok amaçlı profil
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
En yaygın beş cıvata başı için çok amaçlı profil. Tek set tüm uygulamaları içerir:
- Altıköşe, metrik
- Kare, metrik
- On iki köşe, metrik
- Altıköşe, İngiliz ölçü
- TX baş
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil |
Lamalar boyunca genişlik | 7 mm |
Uzunluk (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 10,8 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,9 mm |
Tasarım | Kısa |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 6 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |