Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kendinden kaynayan bant

Kendinden kaynayan bant
KENDİNDEN KAYNAYAN BANT 19MMX0,5MMX10M

Ürün no. 09850771

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kendinden kaynayan bant

Ürün no. 09850771

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Birçok farklı malzemenin sızdırmazlık ve su geçirmezlik uygulamalarında kullanılır.

Yüksek dielektrik mukavemeti


Kablo ve elektrik hatlarının yalıtımı için uygundur.



PE, PVC, bütil, neopren vb. ile uyumludur.


Otomobil ve elektrik gibi birçok farklı sektörde kullanım için uygundur



Yüksek elastikiyet


Uygulama yapılacak parçaya çok iyi tutunur.

Not
  • Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz ve gresten arındırılmış olmalıdır.

  • Kusursuz bir yapışma ve su geçirmez bir yalıtım sağlamak için bant uygulanacak malzeme üzerine gergin ve bindirmeli olarak sarılmalıdır.

  • Kendinden kaynayan bandın UV dayanımı sınırlıdır bu sebeple doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Boru ve hortumların sızdırmazlık işlemlerinde

  • Acil durumlarda radyatör ve yakıt hortumunun sızdırmazlık işlemlerinde

  • Elektrik hatlarının ve kablolarının izolasyon işleminde

  • Isı ile daralan makaronların kullanılamadığı alanlarda kullanılabilir

  • Hatların bir araya toplanmasında kullanılır
Kılavuz

PVC kaplama folyosunu çıkarın ve bandı gerin

Destek malzemesi

Poliizobütilen

Renk

Siyah (taban malzemesi)

Genişlik

19 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 35 °C

Kopma anındaki uzama

600 %

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 ila 90 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Sınırlı

Nem direnci

Evet

Uzunluk

10 m

Toplam kalınlık

0,5 mm

Yalıtkan dayanımı

40 kV/mm

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

36 Ay / kuru, yatık ve tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün ağırlığı (parça başına)

111,500 g