Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma, inç

1/2 inç lkma anh. inç altıkş. lkm ksa
LOKMA 1/2I-KROM-7/32I

Ürün no. 071513751

EAN 4024835533447

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma, inç

Ürün no. 071513751

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kısa
  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Allen cıvata için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

7/32 inç

Uzunluk (L1)

60 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler