Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens
İzoleli halka klemens
İZOLELİ HALKA KLMN. M6/1,5-2,5MM MAVİ
Ürün no. 05589102
EAN 4011231468145
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PVC izoleli
Not
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İnce ve daha ince örgülü bakır iletkenler için
| Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² | 
| Renk | Mavi | 
| Flanş deliği | M6 | 
| Maks. nominal voltaj | 600 V/AC | 
| Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C | 
| Malzeme | Bakır | 
| Yüzey | Kalay kaplamalı | 
| Yalıtım malzemesi | PVC | 
| Halojen içermez | Hayır | 
| Silikon içermez | Hayır |