Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PH tornavida

Tornvda PH, alt. şaft darbe başlığı
YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH1-80MM
ZEBRA

Ürün no. 06133221
EAN 4038898271215

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PH tornavida

Ürün no. 06133221

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
  • Geniş darbe başlığı

  • Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

PH1

Bıçak uzunluğu (A)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

5 mm

Anahtar desteği

8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler