Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe başlı ve sızdırmazlık pullu matkap uçlu cephe vidası pias®

Akb. flanşlı, contalı dış cephe vidası
AKB.MATK.UÇLU(FLANŞL)VİD.SW8(A3K)4,8X50
ZEBRA PIAS

Ürün no. 0214748509
EAN 4011231274104

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı ve sızdırmazlık pullu matkap uçlu cephe vidası pias®

Ürün no. 0214748509

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüzeyi sertleştirilmiş çelik, galvanize, ISO 10666'ya benzer altıköşe başlı

Hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık pulu, vulkanize EPDM contası

Not

Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Genel inşaat izni Z-14.1-4 (sadece iç yaprakları sabitlemek için onaylanmıştır)


Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Çelik profil yüzeylerinin daha uzun bağlantılı vidalanması


Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Çelik

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Galvanizli

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik
Alüminyum

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

10,5 mm

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

19 mm

Pul kalınlığı (h1)

4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,4 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

6 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

47 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

4,4 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

3 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0-36,5 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler