Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Segman pensesi D tipi

DIN 5256 D form iç segman pensesi
İÇ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D40-100MM)210MM

Ürün no. 071402 09
EAN 4045989107810

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman pensesi D tipi

Ürün no. 071402 09

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç segmanlar için

Standart: DIN 5256



Tutma sapı: Plastik kaplamalı


Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler



Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar


Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge



Takılan uçlar


Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.



Cıvatalı ve monte mafsal


Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.



Geniş yerleştirme yüzleri


Burulma olmadan monte edilen segmanlar.



Pense kafası


Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İç segmanlar için segman pensesi

Uzunluk (L1)

210 mm

Min./maks. kavrama aralığı

40-100 mm

Çene uzunluğu (L2)

49 mm

Kanca uzunluğu (L3)

16 mm

Malzeme

Çelik

Zıvana çapı (D1)

2,25 mm

Şekil

D

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler