Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek havşa başlı sac vidası, AW kafa tipi C form

WN 111 merc. baş A2 pslnmz., AW tip
SİL.BAŞ.SAC VİDA-WN111-C-AW25(A2)4,8X16

Ürün no. 0119994816
EAN 4045727135105

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek havşa başlı sac vidası, AW kafa tipi C form

Ürün no. 0119994816

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

AW kafa ile uyumlu WN 111, A2 paslanmaz çelik, C form, sivri.
AW kafa tipi
  • Optimum tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Vida uygulamasındaki uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,75 mm

Vida iç yolu

AW25

Vida başı tipi

FLT

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

WN 111

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler