Sac delik genişletici HSS
HSS sac delik genişletici
HSS SAC DELİK GENİŞLETİCİ-(D5-31MM)
ZEBRA
Ürün no.
069402431
EAN 4011231603744
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İki kesme kenarlı
- CBN (Kübik bor nitrür), derin taşlanmış
- 3–61 mm aralığındaki delikleri kademesiz delme ve genişletme
- Havşa açma veya ön delme işlemine gerek yoktur
- Sac metalin deforme olmasına neden olmayan çapaksız delme. Eksenel ve radyal CBN aşındırma sayesinde daha uzun bir servis ömrü için mükemmel ısı iletkenliği
- Üç aşamalı biçiminde üretilmiş şaft
- Gereken matkap deliği çapının kolay belirlenmesi için lazer ölçekli
Not
- Devir tablosu dahildir
- Delme ve kesme yağı veya kesme pastası kullanarak servis ömrünü ve kesme gücünü artırın
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Üniversal kullanım için
- Aynı zamanda çok ince sacları delmek için de uygundur
Boyut | 8 |
Min./maks. delme çapı | 5-31 mm |
Uzunluk | 103 mm |
Mil çapı | 9 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!