Panç HSS bi-metal
Panç HSS bi-metal yapı
HSS BİMETAL PANÇ-KIRMIZI-D40MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Diş sayısı: 6"
Metallerle çalışırken (dökme demir hariç) delme ve kesme yağı kullanın. Yağ kullanmak temiz bir kesim yapılmasını sağlar ve pançların kullanma süresini uzatır.
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 40 mm |
Kesme derinliği | 32 mm |
Yumuşak çelikte önerilen devir sayısı | 220 dev/dk |
Takım çeliği ve paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı | 110 dev/dk |
Dökme demirde önerilen devir sayısı | 145 dev/dk |
Pirinçte önerilen devir sayısı | 290 dev/dk |
Alüminyumda önerilen devir sayısı | 330 dev/dk |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!