Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Vidalı perçin Tip 1

Vidalı perçin, tip 1
MB-VİDALI PİM TİP KOPÇA D16 SİYAH

Ürün no. 0501104039

EAN 4024835237734

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vidalı perçin Tip 1

Ürün no. 0501104039

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Açık
  • Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.

  • Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.

  • Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,30-6,90 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,50-5,10 mm

Kafa çapı (A)

16,30 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

11,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Volvo

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

3120254

kurulum konumu

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler