Bakım yağı Multi
Multi çok amaçlı sprey
MULTİ ÇOK AMAÇLI SPREY 400ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yağlar, temizler ve bakım sağlar
- Sürgüleri, menteşeleri, yuvaları,zincirleri, kapı kilitlerini yağlar
 - Sesleri ve gıcırtıları yok eder. Sıkışan parçaların hareket etmesini sağlar
 - Plastik ve metal parçaları temizleyerek bakımını sağlar. (örn.: Kapaklar, muhafazalar vb.)
 
Pası çözer ve korozyona karşı korur
- Paslanmış cıvataların, boru bağlantılarının, vidaların, somunların, Bowden kablolarının, mafsalların, millerin, kilitlerin vs. kolay sökülmesini sağlar
 - Elektronik ve elektrikli bileşenlerde nem itici özelliğe sahiptir
 - Metaller ve elektrikli parçalar, kablo bağlantıları, röleler, prizler, kaplinler, vb. üzerindeki korozyonu önler
 - Kilit silindirlerinde ve kilit mekanizmalarında donmayı önler
 
Reçine, asit ve silikon içermez
Lastik, boya veya plastikleri aşındırmaz
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Pas sökücü
Oldukça yüksek sızma özelliği sayesinde pas ve korozyonun içine hızlı şekilde işleyerek etki eder
Yağlayıcı
Mükemmel yağlama özellikleri. Gıcırtı seslerini önler. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır
Temizleyici
Kir, yağ ve gres kalıntılarının içine işleyerek yüksek etkili temizlik sağlar
Korozyona karşı koruma
Metal yüzeylerde çok iyi tutunma özelliğine sahiptir. İnce ve viskoz bir koruyucu tabaka oluşturarak en zor alanlarda bile nemi önler
Kontak spreyi
Su ve nem itici özelliklerinin yanı sıra sızma kabiliyeti elektrik iletkenliğini artırır ve kaçak akımları engeller
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
İçerik  | 0,4 l  | 
Kimyasal baz  | Mineral yağ  | 
Renk  | Açık sarı saydam  | 
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı  | -10 - 40 °C  | 
Min./maks. sıcaklık koşulları  | -30 - 130 °C  | 
Üretimden itibaren raf ömrü  | 24 Ay  | 
Kutunun min. işlem sıcaklığı  | -10 °C  | 
Püskürtme kafası tipi  | Standart püskürtme başlığı  | 
Kutunun maks. işlem sıcaklığı  | 40 °C  | 
Min. sıcaklık koşulları  | -30 °C  | 
Maks. sıcaklık koşulları  | 130 °C  | 
Min. parlama noktası  | -80 °C  | 
Silikon içermez  | Evet  | 
Asit içermez  | Evet  | 
Reçine içermez  | Evet  | 
AOX içermez  | Evet  | 
Beyaz yağ içermez/mineral yağ içermez  | Hayır  | 
VOC konsantrasyonu (CH)  | 76,57 g/l  | 
Kinematik yağ bazlı akışkanlık  | 30 cSt  | 
Malzeme uyumluluğu  | Çelik, Demir dışı ağır metaller, Paslanmaz çelik, Epoksi cam elyaf, EPDM, FKM, PE, PP, Vinil, PTFE, PL, PA, NBR  | 
Yağ bazlı akışkanlık koşulları  | 40°C'de  | 
Kap  | Aerosol kutusu  | 
İçerik ağırlığı  | 270 g  | 
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları  | 20°C'de  |