Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yıldız mercimek başlı cıvata H

DIN 7985 paslanmaz çelik A2 düz H
YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985(A2/70)PH1-M2,5X10

Ürün no. 028325 10
EAN 4050641011404

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız mercimek başlı cıvata H

Ürün no. 028325 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7985 A2 paslanmaz çelik, düz
Not

DIN 7985 geri çekilmiş ve ISO 7045 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | mercimek havşa başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M2,5

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2 mm

Standartlar

DIN 7985

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H1

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,45 mm