Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 127 çelik, B form

DIN 127 çelik, B form
YARIKLI RONDELA DIN127-B-(SİYAH)-D10,2

Ürün no. 044010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 127 çelik, B form

Ürün no. 044010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 127, steel, plain

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M10

İç çap (d1)

10,2 mm

Dış çap (d2)

18,1 mm

Yükseklik (h1)

4,4 mm

Kalınlık (s1)

2,2 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

B

Standartlar

DIN 127

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler