Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 10.9, düz

Ürün no. 008016 90

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 008016 90

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 10.9, düz
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

90 mm

Kafa çapı (dk)

24 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

16 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

10,9

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH14

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler